Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL Momenttiavain TW-38, luokitus 10–80 Ft-Lb.s

Varastossa
Tuote: AG8BFU Malli: TW-38

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin momenttiavain
tarkkuus-/+4 %
VäriHopea
Syvyys15.5 "
Aseman koko3 / 8 "
Korkeus2"
Sisältäätapaus
Pituus14.25 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Vääntömomentin alue10-80 ft.-lbs.
Leveys3"
Jakoavaimen terän koko3 / 4 "
Jakoavaimen pituus14 1 / 4 "
Jakoavain tyyliClicker

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaTW

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Vestiili BUNG-S Drum Bung -liittimet: Niitä käytetään rummun tulppien asennukseen ja poistamiseen. Ne myös helpottavat jumiutuneiden ja ruostuneiden tulppien kääntämistä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UNC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPituusVääntömomentin alueHinta
VESTIL TW-12 momenttiavain, luokitus 10 - 150 Ft-Lb.s | AG8BFT TW-121 / 2 "18.25 "10-150 ft.-lbs.€85.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL Momenttiavain TW-38, luokitus 10–80 Ft-Lb.s
€84.31 / yksikkö