Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL TW-12 momenttiavain, luokitus 10 - 150 Ft-Lb.s | AG8BFT

VESTIL Momenttiavain TW-12, luokitus 10–150 Ft-Lb.s

Varastossa
Tuote: AG8BFT Malli: TW-12
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
€85.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin momenttiavain
tarkkuus-/+4 %
VäriHopea
Syvyys18.25 "
Aseman koko1 / 2 "
Korkeus2"
Sisältäätapaus
Pituus18.25 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Vääntömomentin alue10-150 ft.-lbs.
Leveys3"
Jakoavaimen terän koko1 / 2 "
Jakoavaimen pituus18 1 / 4 "
Jakoavain tyyliClicker

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)46.36
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPituusVääntömomentin alueHinta
VESTIL TW-38 momenttiavain, luokitus 10 - 80 Ft-Lb.s | AG8BFU TW-383 / 8 "14.25 "10-80 ft.-lbs.€84.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL Momenttiavain TW-12, luokitus 10–150 Ft-Lb.s
€85.79 / yksikkö