EATON 1A-sarjan puristusletkuliittimet


Eaton 1A-sarjan puristusletkuliittimiä käytetään hydrauliikassa ja yleiskäyttöisissä teollisissa sovelluksissa öljy- ja vesipohjaisten nesteiden kanssa.

Suodattaa
Yhteystyyppi: Puristettava
TyyliMalliPituusViivakokoSuorittaa loppuunKierteen kokoKiertyyppiPutken kokoTyyppiAsennusmateriaaliHinta (ei alv)
A
1AA6 MP4
1.9 "-6ROHS kolmiarvoinen kromisinkki---Puristus, uros NPTTeräs€13.45
B
1A4KF4
1.294Sinkki, kolmiarvoinen kromaattiM14-1.5Nainen metrinen--Hiiliteräs€36.78
B
1A6KF6
1.386Sinkki, kolmiarvoinen kromaattiM18-1.5Nainen metrinen--Hiiliteräs€46.25
B
1A8KF8
1.578Sinkki, kolmiarvoinen kromaattiM22-1.5Nainen metrinen--Hiiliteräs€45.26
C
1AA5MT4
1.584Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti1 / 2 "-20Nainen leimaton putki5 / 16 "-Hiiliteräs€89.30
C
1AA4MT4
1.654Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti7 / 16 "-20Nainen leimaton putki1 / 4 "-Hiiliteräs€50.78
D
1AA4MR4
1.784Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti9 / 16 "-18Mies ORB--Hiiliteräs€37.79
C
1AA5MT6
1.816Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti1 / 2 "-20Nainen leimaton putki5 / 16 "-Hiiliteräs€57.80
C
1AA4MT6
1.816Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti7 / 16 "-20Nainen leimaton putki1 / 4 "-Hiiliteräs€101.38
B
1A10KF10
1.8110Sinkki, kolmiarvoinen kromaattiM24-1.5Nainen metrinen--Hiiliteräs€75.95
C
1AA6MT6
1.826Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti9 / 16 "-18Nainen leimaton putki3 / 8 "-Hiiliteräs€29.86
E
1AA5MJ4
1.844Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti1 / 2 "-20Mies JIC--Hiiliteräs€19.70
A
1AA2 MP4
1.84 "-2ROHS kolmiarvoinen kromisinkki---Puristus, uros NPTTeräs€13.24
E
1AA6MJ4
1.85 "4Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti9 / 16 "-18Mies JIC--Hiiliteräs€21.11
F
1AA4SP4
1.884Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti1 / 4 "-18Nainen NPT--Hiiliteräs€48.38
G
1AA5FS4
1.984Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti1 / 2 "-20Nainen JIC--Hiiliteräs€202.30
H
1AA6MR6
1.996Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti11 / 16 "-16Mies ORB--Hiiliteräs€35.23
G
1AA4FS4
2"4Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti7 / 16 "-20Nainen JIC--Hiiliteräs€35.23
E
1AA4MJ4
2"-4ROHS kolmiarvoinen kromisinkki---Puristus, uros JICTeräs€21.83
B
1A12KF12
2.0212Sinkki, kolmiarvoinen kromaattiM30-1.5Nainen metrinen--Hiiliteräs€77.14
F
1AA6SP6
2.046Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti3 / 8 "-18Nainen NPT--Hiiliteräs€106.22
A
1AA4 MP4
2.06 "-4ROHS kolmiarvoinen kromisinkki---Puristus, uros NPTTeräs€10.63
I
1AA2FP4
2.084Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti1 / 8 "-27Nainen NPT--Hiiliteräs€58.85
E
1AA10MJ6
2.16Kolmiarvoinen kromisinkki7 / 8 "-14Mies JIC--Hiiliteräs€80.63
E
1AA8MJ6
2.1 "-8ROHS kolmiarvoinen kromisinkki---Puristus, uros JICTeräs€19.48
I
1AA4FP4
2.3 "4Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti1 / 4 "-18Nainen NPT--Hiiliteräs€33.56
I
1AA4FP6
2.3 "6Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti1 / 4 "-18Nainen NPT--Hiiliteräs€55.14
H
1AA8MR8
2.3 "8Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti13 / 16 "-16Mies ORB--Hiiliteräs€33.86
F
1AA8SP8
2.4 "8Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti1 / 2 "-14Nainen NPT--Hiiliteräs€75.88
C
1AA12MT12
2.4 "12Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti1-1 / 16 "-12Nainen leimaton putki3 / 4 "-Hiiliteräs€124.66
J
1AA5MF6
2.6 "6Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti1 / 2 "-20Mies SAE--Hiiliteräs€133.70
A
1AA16 MP12
2.8 "12Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti1 "-11-1 / 2Mies NPT--Hiiliteräs€46.88
C
1AA10MT8
2.128Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti7 / 8 "-14Nainen leimaton putki5 / 8 "-Hiiliteräs€76.27
K
1AA3MFB4
2.124Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti3 / 8 "-24Mies SAE--Hiiliteräs€113.96
L
1A10BP10
2.1310Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti5 / 8 "-14Mies BSPP--Hiiliteräs€82.79
M
1AA4PSB4
2.15 "4Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti1 / 4 "-18Mies NPT--Hiiliteräs€95.18
C
1AA8MT8
2.15 "8Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti3 / 4 "-16Nainen leimaton putki1 / 2 "-Hiiliteräs€81.11
M
1AA4PSB6
2.166Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti1 / 4 "-18Mies NPT--Hiiliteräs€90.47
N
1AA6MJ6
2.16 "-6ROHS kolmiarvoinen kromisinkki---Puristus, uros JICTeräs€17.56
O
1AA10MR8
2.178Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti1 "-14Mies ORB--Hiiliteräs€63.29
P
1AA6SBB4
2.184Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti9 / 16 "-18Mies ORB--Hiiliteräs€106.89
A
1AA4 MP6
2.18 "4Kolmiarvoinen kromisinkki---Puristus, uros NPTHiiliteräs€15.13
B
1A16KF16
2.2416Sinkki, kolmiarvoinen kromaattiM33-1.5Nainen metrinen--Hiiliteräs€142.72
H
1AA10MR10
2.2610Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti1 "-14Mies ORB--Hiiliteräs€88.99
Q
1AA6 MP6
2.27 "-6ROHS kolmiarvoinen kromisinkki---Puristus, uros NPTTeräs€14.71
A
1AA8 MP6
2.27 "-8ROHS kolmiarvoinen kromisinkki---Puristus, uros NPTTeräs€20.40
R
1AA4MFB6
2.284Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti7 / 16 "-24Mies SAE--Hiiliteräs€114.74
P
1AA6SBB6
2.336Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti9 / 16 "-18Mies ORB--Hiiliteräs€73.45
P
1AA8SBB6
2.338Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti3 / 4 "-16Mies ORB--Hiiliteräs€91.04
M
1AA6PSB6
2.336Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti3 / 8 "-18Mies NPT--Hiiliteräs€115.78
I
1AA6FP6
2.416Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti3 / 8 "-18Nainen NPT--Hiiliteräs€40.41
E
1AA10MJ8
2.42 "-10ROHS kolmiarvoinen kromisinkki---Puristus, uros JICTeräs€26.92
E
1AA8MJ10
2.4310Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti3 / 4 "-16Mies JIC--Hiiliteräs€109.37
J
1AA7MF6
2.45 "6Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti11 / 16 "-18Mies SAE--Hiiliteräs€101.38
A
1AA6 MP8
2.49 "-6ROHS kolmiarvoinen kromisinkki---Puristus, uros NPTTeräs€18.18
R
1AA5MFB6
2.516Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti1 / 2 "-20Mies SAE--Hiiliteräs€163.83
S
1AA4SB4
2.524Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti7 / 16 "-20Mies ORB--Hiiliteräs€79.92
J
1AA4MF6
2.536Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti7 / 16 "-24Mies SAE--Hiiliteräs€74.25
T
1AA5MFA4
2.544Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti7 / 16 "-24Mies SAE--Hiiliteräs€57.72
U
1AA4PS4
2.54 "-4ROHS kolmiarvoinen kromisinkki---Puristus, uros NPT-kääntöTeräs€28.36
A
1AA12 MP10
2.5610Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti3 / 4 "-14Mies NPT--Hiiliteräs€44.21

Ominaisuudet

  • Nämä liittimet on valmistettu hiiliteräksestä, mikä tarjoaa erinomaisen kulutuskestävyyden korkeapainesovelluksissa, joissa tavalliset letkuliittimet voivat vaurioitua.
  • Ne yhdistävät Eaton Aeroquip -sarjan hydrauliletkut yhteensopiviin BSPP-kierrevarusteisiin tai -letkuihin.
  • Ne kiinnitetään yhteen Eatonin puristuslaitteella pysyvän ja vuotamattoman liitoksen aikaansaamiseksi.
  • Niissä on DURA-KOTE-pinnoitustekniikka, joka mahdollistaa kolme kertaa paremman korroosiosuojan hiiliteräsliittimille verrattuna tavallisiin letkuliittimiin.

Standardit ja hyväksynnät

  • SAE J1453
  • SAE J1926
  • SAE J512
  • SAE J514
  • SAE J821

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on suorakulmainen suuntaus?

Nämä suorakulmaiset liittimet voivat helpottaa asennusta ja vähentää letkun kiertymisen aiheuttamaa rasitusta.

Mitä ovat NSPM-liittimet?

NPSM (National Pipe Straight Mechanical) liittimet ovat kääntyviä naarasliittimiä, joissa on suora kierre ja 30 asteen kartio. Ne muodostavat mekaanisen tiivisteen yhdistettynä NPTF-urosliittimiin ja poistavat letkun kiertymisen aiheuttaman jännityksen asennuksen aikana minimoiden toiminnan edellyttämien letkuliittimien määrän.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?