Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BULLARD R325 Palonsammutusvisiiri, polykarbonaatti, kirkas, 6 tuuman korkeus | AD2MUH 3RRN1

BULLARD R325 Palonsammutusvisiiri, polykarbonaatti, kirkas, 6 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AD2MUH Malli: R325Ristiviite: 3RRN1

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€177.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasvisuojavisiiri
KokoNA
Visiirin väriPoista valinta
Visiirin korkeus6"
Visiirimateriaalipolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään kasvojen suojaamiseen roskilta, kemiallisilta roiskeilta ja lentäviltä esineiltä
    • Rakennettu polykarbonaatista optimaalisen lämpö- ja iskunkestävyyden varmistamiseksi
    • Yhteensopiva Bullard PX, LT, FX ja Rescue -sarjan kypärien kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVisiirin korkeusHinta
BULLARD R330 kasvosuojavisiiri Pcc Clear 4 tuumaa | AD2MUJ 3RRN2 R3304"€206.30
BULLARD 680P Palontorjunta 6 tuuman visiiri kirkas | AF4TUM 9JZ31 680P-€27.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLARD R325 Palonsammutusvisiiri, polykarbonaatti, kirkas, 6 tuuman korkeus
€177.83 / yksikkö