VESTIL TLAD-15-1 Teleskooppitikkaat, 6 tuuman koko, 15 jalkaa 250 Lb. Kapasiteetti | AG8AUX

VESTIL TLAD-15-1 teleskooppitikkaat, 6 tuuman koko, 15 jalkaa 250 lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG8AUX Malli: TLAD-15-1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€795.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppi tikkaat
Koko250 lbs.
Suljettu syvyys4"
Suljettu korkeus36 "
Suljettu leveys19 "
Korkeus36 "
Pituus4"
Max. Ylimmän askelman korkeus15 ft.
MittayksikötJOKA
Min. Ylimmän askelman korkeus6 ft.
Vaiheiden määrä15
Avoin syvyys (tuumaa)4
Avoin korkeus186 sisään.
Avaa leveys19 sisään.
Vaiheen syvyys1.5 "
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMax. Ylimmän askelman korkeusVaiheiden määräHinta
VESTIL TLAD-10 teleskooppitikkaat, 6 tuuman koko, 10 jalkaa 225 Lb. Kapasiteetti | AG8AUU TLAD-10250 lbs.-10€473.91
VESTIL TLAD-12 teleskooppitikkaat, 6 tuuman koko, 12 jalkaa 225 lb. Kapasiteetti | AG8AUV TLAD-12225 lbs.12 ft.12€569.69
VESTIL TLAD-12-1A teleskooppitikkaat, 6 tuuman koko, 12 jalkaa 300 Lb. Kapasiteetti | AG8AUW TLAD-12-1A300 lbs.12 ft.11€751.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TLAD-15-1 teleskooppitikkaat, 6 tuuman koko, 15 jalkaa 250 lb. Kapasiteetti
€795.98 / yksikkö