VESTIL TLAD-10 teleskooppitikkaat, 6 tuuman koko, 10 jalkaa 225 lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG8AUU Malli: TLAD-10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€473.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppi tikkaat
Pohjan levitys2.75 "
Koko250 lbs.
Romahtanut korkeus29 "
VäriHopea
Syvyys2.75 "
Tullimäärä225 lbs.
Laajentuu askelin12 "
Korkeus29 "
Tikkaiden pituus10.5 ft.
Tikkaiden materiaaliAlumiini
Tikkaiden tyyppiLaajentaminen
Pituus2.75 "
MateriaaliAlumiini
Max. Laajennettu askel10 ft.
MittayksikötJOKA
Min. Laajennettu askel6"
Vaiheiden määrä10
Avaa Syvyys2.75 "
Avoin syvyys (tuumaa)2-3/4
Avoin korkeus126 sisään.
Avaa leveys18.5 "
Avattu korkeus126 "
Vaiheen syvyys1.5 "
Vaiheen materiaaliAlumiini
TeleskooppiKyllä
Top Cap materiaaliMuovi
SäänkestäväAlumiini
Leveys18.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMax. Ylimmän askelman korkeusVaiheiden määräHinta
VESTIL TLAD-12 teleskooppitikkaat, 6 tuuman koko, 12 jalkaa 225 lb. Kapasiteetti | AG8AUV TLAD-12225 lbs.12 ft.12€569.69
VESTIL TLAD-12-1A teleskooppitikkaat, 6 tuuman koko, 12 jalkaa 300 Lb. Kapasiteetti | AG8AUW TLAD-12-1A300 lbs.12 ft.11€751.49
VESTIL TLAD-15-1 Teleskooppitikkaat, 6 tuuman koko, 15 jalkaa 250 Lb. Kapasiteetti | AG8AUX TLAD-15-1250 lbs.15 ft.15€795.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TLAD-10 teleskooppitikkaat, 6 tuuman koko, 10 jalkaa 225 lb. Kapasiteetti
€473.91 / yksikkö