Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U01060.056.0100 Hex Cap Screw Grade 5 9/16-18 X 1, 25PK | AD9HDB 4RUZ2

APPROVED VENDOR U01060.056.0100 kuusiokoloruuvi, luokka 5 9/16-18 x 1, 25PK

Varastossa
Tuote: AD9HDB Malli: U01060.056.0100Ristiviite: 4RUZ2 / 42HD48

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko9 / 16 "-18
Halkaisija9 / 16 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Pään korkeus23 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys13 / 16 "
Pituus pään alla1"
MateriaaliTeräs
Min. Kierteen pituus1"
Todistuskuorma85,000 psi
Rockwellin kovuusC25 - C34
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2699
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.056.0100 kuusiokoloruuvi, luokka 5 9/16-18 x 1, 25PK
€20.66 /pakkaus