Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WOLO 370LC-12L2 -äänimerkkitorven jännite 12 lc: n kannatin | AC9BTQ 3FHX9

WOLO 370LC-12L2 piippaustorven jännite 12 Lc kannatin

Varastossa
Tuote: AC9BTQ Malli: 370LC-12L2Ristiviite: 3FHX9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollinen sarvi
desibeliä115 dB
Halkaisija5"
Suorittaa loppuunMusta maalattu
Käytettäväksi päälläKaupalliset ja teollisuuslaitteet, mukaan lukien haarukkatrukit, matalahissit ja sisä- tai ulkolaitteet
Korkeus6.125 "
Pituus2.5 "
MateriaaliTeräs
AsennusKiinnike
Tyyppisähköinen
Jännite12 DC
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi8512300020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
WOLO 370LA-12L2 -äänimerkkitorven jännite 12 La-kiinnike | AC9BTP 3FHX8 370LA-12L212 DC€51.80
WOLO 370LA-24L2 -äänimerkkitorven jännite 24 La-kiinnike | AC9BTR 3FHY1 370LA-24L224 DC€56.08
WOLO 370LC-24L2 Äänimerkkijännite 24 Lc: n kannatin | AC9BTT 3FHY2 370LC-24L224 DC€57.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOLO 370LC-12L2 piippaustorven jännite 12 Lc kannatin
€54.56 / yksikkö