VESTIL TH-64-BLU Sininen polyeteeninen roskakori, kapasiteetti 64 gallonaa

Varastossa
Tuote: AG8ATK Malli: TH-64-BLU

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€371.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakori
Koko8 5/9 ov. ft.
Värisininen
Syvyys28 1 / 2 "
Korkeus40 "
Sisällä ulkonaIndoor, Outdoor
Pituus28 1 / 2 "
Kantavuus550 lbs.
Kuorman kapasiteetti550 lbs.
MateriaaliHDPE
MittayksikötJOKA
Pyörien lukumäärä2
pakkauskoko3
Kylpyammeen materiaalipolyeteeni
tilavuus64 gal.
Pyörän halkaisija8"
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Leveys23 1 / 2 "
Toimii yhdessäFM-T-DUMP, TCD-FM-E, TH-CART-64

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.3
Laivan korkeus (cm)101.44
Laivan pituus (cm)72.55
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän leveysKokoVäriLeveysKorkeusPituusKantavuustilavuusHinta
VESTIL TH-32-BLU Sininen polyeteeninen roskakori, 32 gallonaa | AG8ATD TH-32-BLU1"4 2/7 ov. ft.sininen18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 lbs.32 gal.€160.29
VESTIL TH-32-GRN vihreä polyeteeninen roskakori, 32 gallonaa | AG8ATF TH-32-GRN1"4 2/7 ov. ft.Vihreä18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 lbs.32 gal.€160.29
VESTIL TH-32-GY Harmaa polyeteeninen roskakori, 32 gallonaa | AG8ATH TH-32-GY1"4 2/7 ov. ft.Harmaa18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 lbs.32 gal.€264.34
VESTIL TH-64-GRN vihreä polyeteeninen roskakori, 64 gallonaa | AG8ATM TH-64-GRN1 1 / 4 "8 5/9 ov. ft.Vihreä23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 lbs.64 gal.€227.56
VESTIL TH-64-GY Harmaa polyeteeninen roskakori, 64 gallonaa | AG8ATP TH-64-GY1 1 / 4 "8 5/9 ov. ft.Harmaa23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 lbs.64 gal.€227.56
VESTIL TH-95-BLU Sininen polyeteeninen roskakori, 95 gallonaa | AG8ATR TH-95-BLU1 1 / 2 "12 2/3 ov. ft.sininen28 1 / 4 "43 1 / 4 "33 4 / 9 "800 lbs.95 gal.€415.15
VESTIL TH-95-GRN vihreä polyeteeninen roskakori, 95 gallonaa | AG8ATU TH-95-GRN1 1 / 2 "12 2/3 ov. ft.Vihreä28 1 / 4 "43 1 / 4 "33 4 / 9 "800 lbs.95 gal.€415.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TH-64-BLU Sininen polyeteeninen roskakori, kapasiteetti 64 gallonaa
€371.14 / yksikkö