VESTIL TH-32-GY Harmaa polyeteeninen roskakori, kapasiteetti 32 gallonaa

Varastossa
Tuote: AG8ATH Malli: TH-32-GY

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€264.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakori
Koko4 2/7 ov. ft.
VäriHarmaa
Syvyys21 4 / 5 "
Korkeus38 "
Sisällä ulkonaIndoor, Outdoor
Pituus21 4 / 5 "
Kantavuus300 lbs.
Kuorman kapasiteetti300 lbs.
MateriaaliHDPE
MittayksikötJOKA
Pyörien lukumäärä2
pakkauskoko3
Kylpyammeen materiaalipolyeteeni
tilavuus32 gal.
Pyörän halkaisija7 1 / 2 "
Pyörän halkaisija7 1 / 2 "
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys1"
Leveys18 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)55.4
Laivan leveys (cm)47.63
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän leveysKokoVäriLeveysKorkeusPituusKantavuustilavuusHinta
VESTIL TH-32-BLU Sininen polyeteeninen roskakori, 32 gallonaa | AG8ATD TH-32-BLU1"4 2/7 ov. ft.sininen18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 lbs.32 gal.€160.29
VESTIL TH-32-GRN vihreä polyeteeninen roskakori, 32 gallonaa | AG8ATF TH-32-GRN1"4 2/7 ov. ft.Vihreä18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 lbs.32 gal.€160.29
VESTIL TH-64-BLU Sininen polyeteeninen roskakori, 64 gallonaa | AG8ATK TH-64-BLU1 1 / 4 "8 5/9 ov. ft.sininen23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 lbs.64 gal.€371.14
VESTIL TH-64-GRN vihreä polyeteeninen roskakori, 64 gallonaa | AG8ATM TH-64-GRN1 1 / 4 "8 5/9 ov. ft.Vihreä23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 lbs.64 gal.€227.56
VESTIL TH-64-GY Harmaa polyeteeninen roskakori, 64 gallonaa | AG8ATP TH-64-GY1 1 / 4 "8 5/9 ov. ft.Harmaa23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 lbs.64 gal.€227.56
VESTIL TH-95-BLU Sininen polyeteeninen roskakori, 95 gallonaa | AG8ATR TH-95-BLU1 1 / 2 "12 2/3 ov. ft.sininen28 1 / 4 "43 1 / 4 "33 4 / 9 "800 lbs.95 gal.€415.15
VESTIL TH-95-GRN vihreä polyeteeninen roskakori, 95 gallonaa | AG8ATU TH-95-GRN1 1 / 2 "12 2/3 ov. ft.Vihreä28 1 / 4 "43 1 / 4 "33 4 / 9 "800 lbs.95 gal.€415.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TH-32-GY Harmaa polyeteeninen roskakori, kapasiteetti 32 gallonaa
€264.34 / yksikkö