VESTIL TG-800-F-H-120-144 PVC Vinyl Strip Door, 2/25 Inch Full Overlap, Header Mount, 120 x 144 Inch Size | CE4RFV

VESTIL TG-800-FH-120-144 PVC-vinyylinauhaovi, 2/25 tuuman koko limitys, yläpäätekiinnitys, koko 120 x 144 tuumaa

Tuote: CE4RFV Malli: TG-800-FH-120-144
€1,110.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinyyli nauhat
Hauraus Lämp.0.35 astetta C
VäriPoista valinta
Graves Tear Extension2.07 "
Graves Tear Load35.4 lbs.
Sumun läpäisy6.3%
Korkeus144 "
Kuorma 100 % venymällä32.2 lbs.
Valonläpäisy82.80%
MateriaaliPVC-vinyyli
Max. Vetovenymä388%
AsennustyyppiYlätunniste
Avauskorkeus144 "
Avausleveys120 "
Käyttölämpötila alue-10 astetta 140 asteeseen. F
Päällekkäinen tyyliKoko
Paneelin materiaaliPVC-vinyyli
Tietty painovoima1.22
Jäykkyys1805 psi
Lujuus @ 100 % venymä1181 psi
Nauhan leveys8"
Vetolujuus2635 psi
Paksuus0.08 "
Leveys120 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadKorkeusKuorma 100 % venymälläKäyttölämpötila alueJäykkyysLeveysHinta
VESTIL TG-800-FH-108-108 PVC-vinyylinauhaovi, 2/25 tuuman koko limitys, 108 tuumaa x 108 tuumaa koko | AG8APB TG-800-FH-108-1082"35 2/5 lbs.108 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C108 "€768.85
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-800-FH-108-120 PVC-vinyylinauhaovi, 2/25 tuuman koko limitys, 108 tuumaa x 120 tuumaa koko | AG8APC TG-800-FH-108-1202"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C108 "€830.36
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-800-FH-108-48 PVC-vinyylinauhaovi, 2/25 tuuman koko limitys, 108 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG8APD TG-800-FH-108-482"35 2/5 lbs.48 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C108 "€449.38
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-800-FH-108-60 PVC-vinyylinauhaovi, 2/25 tuuman koko limitys, 108 tuumaa x 60 tuumaa koko | AG8APE TG-800-FH-108-602"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C108 "€512.40
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-800-FH-108-72 PVC-vinyylinauhaovi, 2/25 tuuman koko limitys, 108 tuumaa x 72 tuumaa koko | AG8APF TG-800-FH-108-722"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C108 "€575.44
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-800-FH-108-84 PVC-vinyylinauhaovi, 2/25 tuuman koko limitys, 108 tuumaa x 84 tuumaa koko | AG8APG TG-800-FH-108-842"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C108 "€638.51
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-800-FH-108-96 PVC-vinyylinauhaovi, 2/25 tuuman koko limitys, 108 tuumaa x 96 tuumaa koko | AG8APH TG-800-FH-108-962"35 2/5 lbs.96 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C108 "€705.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TG-800-FH-120-144 PVC-vinyylinauhaovi, 2/25 tuuman koko limitys, yläpäätekiinnitys, koko 120 x 144 tuumaa
€1,110.90 / yksikkö