VESTIL TG-800-FH-108-108 PVC-vinyylinauhaovi, 2/25 tuuman koko limitys, 108 tuumaa x 108 tuumaa koko | AG8APB

VESTIL TG-800-FH-108-108 PVC-vinyylinauhaovi, 2/25 tuuman koko limitys, koko 108 tuumaa x 108 tuumaa

Tuote: AG8APB Malli: TG-800-FH-108-108
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€768.85 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinyyli nauhat
Hauraus Lämp.0.35 astetta C
VäriPoista valinta
Graves Tear Extension2"
Graves Tear Load35 2/5 lbs.
Sumun läpäisy6.3%
Korkeus108 "
Pituus0.08 "
Kuorma 100 % venymällä32 1/5 lbs.
Valonläpäisy82.80%
MateriaaliPVC-vinyyli
Max. Vetovenymä388%
MittayksikötJOKA
AsennussuunnitteluYlätunniste
Avauskorkeus108 "
Avausleveys108 "
Käyttölämpötila alue10 astetta 140 asteeseen. F
Päällekkäinen tyyliKoko
Paneelin materiaaliPVC-vinyyli
Tietty painovoima1.22
Jäykkyys1805 Psi @ 23 Deg. C
Lujuus @ 100 % venymä1181 psi
Nauhan leveys8"
Vetolujuus2635 psi
Leveys108 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)274.32
Laivan pituus (cm)0.2
Laivan leveys (cm)274.32
HS-koodi3925200091
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadKorkeusKuorma 100 % venymälläKäyttölämpötila alueJäykkyysLeveysHinta
VESTIL TG-800-FH-108-120 PVC-vinyylinauhaovi, 2/25 tuuman koko limitys, 108 tuumaa x 120 tuumaa koko | AG8APC TG-800-FH-108-1202"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C108 "€830.36
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-800-FH-108-48 PVC-vinyylinauhaovi, 2/25 tuuman koko limitys, 108 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG8APD TG-800-FH-108-482"35 2/5 lbs.48 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C108 "€449.38
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-800-FH-108-60 PVC-vinyylinauhaovi, 2/25 tuuman koko limitys, 108 tuumaa x 60 tuumaa koko | AG8APE TG-800-FH-108-602"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C108 "€512.40
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-800-FH-108-72 PVC-vinyylinauhaovi, 2/25 tuuman koko limitys, 108 tuumaa x 72 tuumaa koko | AG8APF TG-800-FH-108-722"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C108 "€575.44
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-800-FH-108-84 PVC-vinyylinauhaovi, 2/25 tuuman koko limitys, 108 tuumaa x 84 tuumaa koko | AG8APG TG-800-FH-108-842"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C108 "€638.51
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-800-FH-108-96 PVC-vinyylinauhaovi, 2/25 tuuman koko limitys, 108 tuumaa x 96 tuumaa koko | AG8APH TG-800-FH-108-962"35 2/5 lbs.96 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C108 "€705.81
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-800-FH-72-108 PVC-vinyylinauhaovi, 2/25 tuuman koko limitys, 72 tuumaa x 108 tuumaa koko | AG8APJ TG-800-FH-72-1082"35 2/5 lbs.108 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C72 "€511.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TG-800-FH-108-108 PVC-vinyylinauhaovi, 2/25 tuuman koko limitys, koko 108 tuumaa x 108 tuumaa
€768.85 / yksikkö