VESTIL TG-600-FW-96-96 PVC-vinyylinauhaovi, 3/50 tuuman koko limitys, seinäkiinnitys, koko 96 x 96 tuumaa

Tuote: CE4RDR Malli: TG-600-FW-96-96
€622.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinyyli nauhat
Hauraus Lämp.0.35 astetta C
VäriPoista valinta
Graves Tear Extension2.07 "
Graves Tear Load35.4 lbs.
Sumun läpäisy6.3%
Korkeus96 "
Kuorma 100 % venymällä32.2 lbs.
Valonläpäisy82.80%
MateriaaliPVC-vinyyli
Max. Vetovenymä388%
AsennustyyppiSeinäkiinnitys
Avauskorkeus96 "
Avausleveys96 "
Käyttölämpötila alue-10 astetta 140 asteeseen. F
Päällekkäinen tyyliKoko
Paneelin materiaaliPVC-vinyyli
Tietty painovoima1.22
Jäykkyys1805 psi
Lujuus @ 100 % venymä1181 psi
Nauhan leveys6"
Vetolujuus2635 psi
Paksuus0.06 "
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
VESTIL TG-600-FW-108-120 PVC-vinyylinauhaovi, 3/50 tuuman koko limitys, seinäkiinnitys, 108 x 120 tuuman koko | CE4RDL TG-600-FW-108-120120 "108 "€820.24
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-600-FW-120-120 PVC-vinyylinauhaovi, 3/50 tuuman koko limitys, seinäkiinnitys, 120 x 120 tuuman koko | CE4RDM TG-600-FW-120-120120 "120 "€910.50
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-600-FW-120-144 PVC-vinyylinauhaovi, 3/50 tuuman koko limitys, seinäkiinnitys, 120 x 144 tuuman koko | CE4RDN TG-600-FW-120-144144 "120 "€1,046.58
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-600-FW-144-144 PVC-vinyylinauhaovi, 3/50 tuuman koko limitys, seinäkiinnitys, 144 x 144 tuuman koko | CE4RDP TG-600-FW-144-144144 "144 "€1,256.96
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-600-FW-96-108 PVC-vinyylinauhaovi, 3/50 tuuman koko limitys, seinäkiinnitys, 96 x 108 tuuman koko | CE4RDQ TG-600-FW-96-108108 "96 "€674.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TG-600-FW-96-96 PVC-vinyylinauhaovi, 3/50 tuuman koko limitys, seinäkiinnitys, koko 96 x 96 tuumaa
€622.82 / yksikkö