HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLPP10IGAI Huoltotanko Norsunluu | AE2EHW 4WX78

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLPP10IGAI Service Pole Ivory

Tuote: AE2EHW Malli: HBLPP10IGAIRistiviite: 4WX78
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€586.24 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalvelupylväs
Kanava2
VäriNorsunluu
Syvyys2.13 "
Pituus10 '2 "
MateriaaliAlumiini
Leveys2.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)314.96
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLPP10AAL Huoltopylväs 10Ft 2 tuuman alumiini 2 kaksipuolinen | AB2NCW 1MXR4 HBLPP10AALKirkas eloksoitu alumiini10 '2 "€621.47
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLPP12AAL Huoltopylväs 12Ft 2 tuuman manteli 2 kaksipuolinen | AB2NCX 1MXR5 HBLPP12AALKirkas eloksoitu alumiini12 '2 "€703.95
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLPP15AAL Huoltopylväs 15Ft 2 tuuman 2 Duplex | AB2NCY 1MXR6 HBLPP15AALKirkas eloksoitu alumiini15 '2 "€897.09
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLPPOAAL -huoltopylväs 10Ft 2 tuuman alumiini, jakaja | AB2NCZ 1MXR7 HBLPPOAALKirkas eloksoitu alumiini10 '2 "€562.67
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLPPO12A -huoltopylväs 12 tuuman 2 tuuman harmaa, jakajalla | AB2NDA 1MXR8 HBLPPO12AHarmaa12 '2 "€467.85
Tarjouspyyntö
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBLPPO12AI Huoltopylväs 12Ft 2 tuuman norsunluu jakajalla | AB2NDB 1MXR9 HBLPPO12AINorsunluu12 '2 "€479.76
Tarjouspyyntö
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBLPPO12AAL Huoltopylväs 12Ft 2 tuuman alumiini jakajalla | AB2NDC 1MXT1 HBLPPO12AALKirkas eloksoitu alumiini12 '2 "€592.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLPP10IGAI Service Pole Ivory
€586.24 / yksikkö