INNOVATIVE COMPONENTS 5 / 16-18 ketjun kokoinen XNUMX-piikkinen nuppi


Suodattaa
Nupin tyyppi: Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs , Materiaali: Teräs , langan koko: 5 / 16-18
TyyliMalliPohjan halkaisija.HalkaisijaSuorittaa loppuunPituusRuuvin pituusTyyliNapauta Tyyppi (tuumaa)Hinta (ei alv)
A
3 BKT9
0.75 "1.75 "Sinkki keltainen1"-Neljä piikkiäSokea€3.10
B
3 BKT6
0.75 "1.75 "Sinkitty1"0.75 "Neljä piikkiä ruuvilla-€3.61
B
3 BKT7
0.75 "1.75 "Sinkitty1"1"Neljä piikkiä ruuvilla-€3.61
C
3 BKT8
0.75 "1.75 "Sinkitty1"-Neljä piikkiäKautta€2.56
D
3 GDR5
1"2.5 "Sinkitty1.125 "0.5 "Neljä piikkiä ruuvilla-€3.58
D
3 GDR6
1"2.5 "Sinkitty1.125 "1"Neljä piikkiä ruuvilla-€3.16
E
3 GDR7
1"2.5 "Sinkitty1.125 "-Neljä piikkiäKautta€3.31
F
3 GDR8
1"2.5 "Sinkki keltainen1.125 "-Neljä piikkiäSokea€3.37

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?