Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL A1191-3CNW190 Tanged Free Running Insert, Unf, 10-24 Thread Size, 100PK | CH3WUA

HELICOIL A1191-3CNW190 Tanged Free Running Insert, Unf, 10-24 kierrekoko, 100PK

Varastossa
Tuote: CH3WUA Malli: A1191-3CNW190

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaa juoksuosa
Poran koko#7
Suorittaa loppuunKuivakalvovoiteluaine
Vapaa kela Dia.0.246 "
Lisää pituus0.19 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
paketti Määrä100
Rockwellin kovuusC43-C50
Napauta Koot10-32
Vetolujuus200000 ja 250000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko10-24
KiertyyppiVapaa juoksu , UNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL A1191-3CNW190 Tanged Free Running Insert, Unf, 10-24 kierrekoko, 100PK
€121.13 /pakkaus