VESTIL SWR-CPL Pyörän nostolaite, pickup silmukka | AG7ZZB

VESTIL SWR-CPL Pyörän nostolaite, noutolenkki

Varastossa
Tuote: AG7ZZB Malli: SWR-CPL

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€535.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisävaruste teräsvanteisiin
VäriRuskea
Syvyys36 "
Korkeus5 7 / 16 "
Asennuskorkeus5 11 / 16 "
Asennusleveys53 1 / 8 "
Pituus36 "
MittayksikötJOKA
Leveys54 5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)137.16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusleveysPituusHinta
VESTIL SWR-CPL-SM Pyörän nostolaite, pieni pickup silmukka | CE4QZV SWR-CPL-SM5 7 / 16 "25 "€535.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SWR-CPL Pyörän nostolaite, noutolenkki
€535.48 / yksikkö