VESTIL SWA-R-82-AW lähestymisramppi | AG7ZVU

VESTIL SWA-R-82-AW lähestymisramppi

Varastossa
Tuote: AG7ZVU Malli: SWA-R-82-AW

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,874.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsramppi
Koko4000 lbs.
Värisininen
Korkeus3"
Pituus61.41 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Käytettävä leveys48 "
KäytettyJoustava käärintäkone
Leveys51 1 / 2 "
Toimii yhdessäSWA-82-AW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 139.5
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
VESTIL SWA-R-48100-SCL Wrap Machine -vaihtoehto lähestymisramppiin, 99 tuuman koko | AG7ZVM SWA-R-48100-SCL5 7 / 8 "99.81 "€2,408.13
Tarjouspyyntö
VESTIL SWA-R-60-AW lähestymisramppi | AG7ZVR SWA-R-60-AW3"61.41 "€1,839.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SWA-R-82-AW lähestymisramppi
€1,874.15 / yksikkö