VESTIL SWA-R-48100-SCL Wrap Machine -vaihtoehto lähestymisramppiin, 99 tuuman koko | AG7ZVM

VESTIL SWA-R-48100-SCL-käärintäkone vaihtoehto lähestymisramppiin, koko 99 tuumaa

Tuote: AG7ZVM Malli: SWA-R-48100-SCL
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,408.13 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsramppi
Koko4000 lbs.
Värisininen
Korkeus5 7 / 8 "
Pituus99.81 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Käytettävä leveys48 "
Leveys51 1 / 2 "
Toimii yhdessäSWA-48

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 270
Laivan korkeus (cm)14.92
Laivan pituus (cm)253.52
Laivan leveys (cm)132.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
VESTIL SWA-R-60-AW lähestymisramppi | AG7ZVR SWA-R-60-AW3"61.41 "€1,839.68
VESTIL SWA-R-82-AW lähestymisramppi | AG7ZVU SWA-R-82-AW3"61.41 "€1,874.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SWA-R-48100-SCL-käärintäkone vaihtoehto lähestymisramppiin, koko 99 tuumaa
€2,408.13 / yksikkö