AMERICAN STAINLESS PUMPS D3701045T3F Centrifugal Pump, 5 hp, 208-230/460VAC, 192 ft | CN8HED 60PY39

AMERICAN STAINLESS PUMPS D3701045T3F Centrifugal Pump, 5 hp, 208-230/460VAC, 192 ft

Varastossa
Tuote: CN8HED Malli: D3701045T3FRistiviite: 60PY39

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,840.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.655
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN STAINLESS PUMPS D3701045T3F Centrifugal Pump, 5 hp, 208-230/460VAC, 192 ft
€3,840.94 / yksikkö