VESTIL SWA-60-AW Auto-wrap Stretch Wrap Machine, 60 tuuman koko | AG7ZUR

VESTIL SWA-60-AW Auto-wrap Stretch Wrap Machine, koko 60 tuumaa

Tuote: AG7ZUR Malli: SWA-60-AW
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€20,032.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalaprofiilinen joustava käärintäkone, puoliautomaattinen
Koko4000 lbs.
Värisininen
Johdon pituus20 ft.
Ydin Dia.3"
Kannen väriKeltainen
Kannen kierroslukualue3-12 rpm
OminaisuudetNEMA 5-15 pistoke
Kehyksen värisininen
Korkeus92 "
KoteloTeräs
SisältääSisältää NEMA 5-15 -liittimen
Pituus108 "
MateriaaliTeräs
Max. Core Dia.3"
Max. Korkeus88 "
Max. Lataa Dia.94 "
Maks. Dia.11 "
Maks. Kierrosluku13 RPM
Max. Leveys20 "
MittayksikötJOKA
Min. Core Dia.3"
Min. Korkeus10 "
Min. Kierrosluku0 RPM
Min. Leveys10 "
Moottorin vahvistimet15A
Moottori HP2.17 hv
Vaihe1
Plug TypeNEMA 5-15 pistoke
Virtajohdon pituus12 ft.
Levysoittimen halkaisija59 "
Levylevyn korkeus3.13 "
Jännite115V
Voltit / vaihe115/1
Leveys59 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 680.4
Laivan korkeus (cm)233.68
Laivan pituus (cm)274.32
Laivan leveys (cm)149.86
HS-koodi8422409170
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. KorkeusMax. Lataa Dia.Maks. Dia.Levysoittimen halkaisijaLevylevyn korkeusLeveysHinta
VESTIL SWA-82-AW Auto-wrap Stretch Wrap Machine, 82 tuuman koko | AG7ZUZ SWA-82-AW131 "88.88 "118 "10 "78.75 "3.25 "78.75 "€23,989.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SWA-60-AW Auto-wrap Stretch Wrap Machine, koko 60 tuumaa
€20,032.43 / yksikkö