VESTIL SWA-82-AW Auto-wrap Stretch Wrap Machine, 82 tuuman koko | AG7ZUZ

VESTIL SWA-82-AW Auto-wrap Stretch Wrap Machine, koko 82 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7ZUZ Malli: SWA-82-AW

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€23,989.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalaprofiilinen joustava käärintäkone, puoliautomaattinen
Koko4000 lbs.
Värisininen
Kannen väriKeltainen
Kannen kierroslukualue3-12 rpm
Kehyksen värisininen
Korkeus92 "
KoteloTeräs
SisältääSisältää NEMA 5-15 -liittimen
Pituus131 "
MateriaaliTeräs
Max. Core Dia.3"
Max. Korkeus88.88 "
Max. Lataa Dia.118 "
Maks. Dia.10 "
Maks. Kierrosluku13 RPM
Max. Leveys20 "
MittayksikötJOKA
Min. Core Dia.3"
Min. Kierrosluku0 RPM
Min. Leveys10 "
Moottorin vahvistimet15A
Moottori HP2.17 hv
Vaihe1
Virtajohdon pituus12 ft.
Levysoittimen halkaisija78.75 "
Levylevyn korkeus3.25 "
Jännite115V
Voltit / vaihe115/1
Leveys78.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 983.7
Laivan korkeus (cm)281.94
Laivan pituus (cm)337.82
Laivan leveys (cm)209.55
HS-koodi8422409170
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. KorkeusMax. Lataa Dia.Maks. Dia.Levysoittimen halkaisijaLevylevyn korkeusLeveysHinta
VESTIL SWA-60-AW Auto-wrap Stretch Wrap Machine, 60 tuuman koko | AG7ZUR SWA-60-AW108 "88 "94 "11 "59 "3.13 "59 "€20,032.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SWA-82-AW Auto-wrap Stretch Wrap Machine, koko 82 tuumaa
€23,989.96 / yksikkö