VESTIL SWA-51-AR5 Matalaprofiilinen Stretch Wrap -kone, halkaisija 51 tuumaa, 4000 Lb. Kapasiteetti | CE4QZM

VESTIL SWA-51-AR5 Matalaprofiilinen Stretch Wrap -kone, halkaisija 51 tuumaa, 4000 Lb. Kapasiteetti

Tuote: CE4QZM Malli: SWA-51-AR5
€6,875.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatala profiili Stretch Wrap Machine
Koko4000 lbs.
Kannen väriKeltainen
Kannen kierroslukualue3-12 rpm
Jalkakytkimen johdon pituus96 "
Kehyksen värisininen
Korkeus92.38 "
KoteloTeräs
SisältääOminaisuudet NEMA 5-15 Plug; 300 astetta Ramppi pääsy
Pituus96.81 "
MateriaaliTeräs
Max. Core Dia.3"
Max. Korkeus83.25 "
Maks. Dia.11 "
Maks. Kierrosluku12 RPM
Max. Leveys20 "
Min. Core Dia.3"
Min. Kierrosluku3 RPM
Min. Leveys10 "
Moottorin vahvistimet6A
Moottori HP1 / 2 hp
Vaihe1
Virtajohdon pituus8 ft.
Ramp Access Degree300 astetta
Levysoitin väriKeltainen
Levysoittimen halkaisija51 "
Levylevyn korkeus1"
Jännite115V
Leveys92.62 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriKorkeuseräPituusLeveysHinta
VESTIL SWA-MST-FLR Lattiakiinnitysmaston kiinnike | CE4QZU SWA-MST-FLRKeltainen10 1 / 4 "Asennusteline12 "12 "€157.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SWA-51-AR5 Matalaprofiilinen Stretch Wrap -kone, halkaisija 51 tuumaa, 4000 Lb. Kapasiteetti
€6,875.53 / yksikkö