VESTIL SWA-50 Puoliautomaattinen Stretch Wrap -kone, koko 50 tuumaa

Tuote: AG7ZUG Malli: SWA-50
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,381.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalaprofiilinen joustava käärintäkone, puoliautomaattinen
Koko4000 lbs.
Kannen väriKeltainen
Kannen kierroslukualue3-12 rpm
Jalkakytkimen johdon pituus96 "
Kehyksen värisininen
Korkeus92.38 "
KoteloTeräs
SisältääSisältää NEMA 5-15 -liittimen
Pituus87.13 "
MateriaaliTeräs
Max. Core Dia.3"
Max. Korkeus82 "
Max. Lataa Dia.64 "
Maks. Dia.11 "
Maks. Kierrosluku12 RPM
Max. Leveys20 "
MittayksikötJOKA
Min. Core Dia.3"
Min. Ydintunnus3"
Min. Kierrosluku3 RPM
Min. Leveys10 "
Moottorin vahvistimet1.8A
Moottori HP1 / 2 hp
Vaihe1
Virtajohdon pituus8 ft.
Levysoittimen halkaisija50 "
Levylevyn korkeus2.06 "
Jännite115V
Voltit / vaiheAC 115/1 AC
Leveys50 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 276.75
Laivan korkeus (cm)234.63
Laivan pituus (cm)216.54
Laivan leveys (cm)127
HS-koodi8422409170
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKorkeuseräPituusMax. KorkeusMax. Lataa Dia.Levysoittimen halkaisijaLevylevyn korkeusHinta
VESTIL SWA-48 Puolijoustava käärintäkone, halk. 48 tuumaa. | AG7ZUE SWA-4848 "94.5 "Matala profiili Stretch Wrap Machine89.81 "83.75 "62 "48 "2.38 "€6,507.42
Tarjouspyyntö
VESTIL SWA-48-PMO käärintäkone, moottorikäyttöisellä mastolla, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7ZUF SWA-48-PMO48 "98.75 "Matala profiili Stretch Wrap Machine83.75 "80.31 "62 "48 "2.38 "€12,323.58
Tarjouspyyntö
VESTIL SWA-70 Puoliautomaattinen Stretch Wrap Machine, 70 tuuman koko | AG7ZUV SWA-7070 "92.38 "Matalaprofiilinen joustava käärintäkone, puoliautomaattinen107.13 "81.88 "84 "70 "2.18 "€10,258.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SWA-50 Puoliautomaattinen Stretch Wrap -kone, koko 50 tuumaa
€6,381.40 / yksikkö