Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704070-06 Kääntöliitin Low Lead Messinki 1000 psi | AF7EYM 20XN43

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704070-06 Kääntyvä liitin Low Lead Messinki 1000 psi

Varastossa
Tuote: AF7EYM Malli: 704070-06Ristiviite: 20XN43
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
€22.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä liitin
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Max. Paine1000 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704070-04 Kääntöliitin Low Lead Messinki 1000 psi | AF7EYL 20XN42 704070-041000 psi1 / 4 "€20.48
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704070-08 Kääntöliitin Low Lead Messinki 750 psi | AF7EYN 20XN44 704070-08750 psi1 / 2 "€26.12
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704070-10 Kääntöliitin Low Lead Messinki 650 psi | AF7EYP 20XN45 704070-10650 psi5 / 8 "€37.42
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704075-0604 Kääntöliitin Low Lead Messinki 1000 psi | AF7EYQ 20XN46 704075-06041000 psi1 / 4 "x 3 / 8"€44.63
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704075-0806 Kääntöliitin Low Lead Messinki 750 psi | AF7EYR 20XN47 704075-0806750 psi3 / 8 "x 1 / 2"€45.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704070-06 Kääntyvä liitin Low Lead Messinki 1000 psi
€22.80 / yksikkö