VESTIL SWA-48-PMO käärintäkone, moottorikäyttöisellä mastolla, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7ZUF

VESTIL SWA-48-PMO-käärintäkone, moottorikäyttöisellä mastolla, 4000 Lb. Kapasiteetti

Tuote: AG7ZUF Malli: SWA-48-PMO
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€12,323.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatala profiili Stretch Wrap Machine
Koko4000 lbs.
Ydin Dia.3"
Kannen väriKeltainen
Kannen kierroslukualue3-12 rpm
Kehyksen värisininen
Korkeus98.75 "
KoteloTeräs
SisältääSisältää NEMA 5-15 -liittimen
Pituus83.75 "
MateriaaliTeräs
Max. Core Dia.3"
Max. Korkeus80.31 "
Max. Lataa Dia.62 "
Maks. Dia.11 "
Maks. Kierrosluku12 RPM
Max. Leveys20 "
MittayksikötJOKA
Min. Core Dia.3"
Min. Korkeus10 "
Min. Kierrosluku3 RPM
Min. Leveys10 "
Moottorin vahvistimet6A
Moottori HP1 / 2 hp
Vaihe1
Virtajohdon pituus8 ft.
Levysoittimen halkaisija48 "
Levylevyn korkeus2.38 "
Jännite115V
Leveys48 "
Toimii yhdessäSWA-48

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 258.3
Laivan korkeus (cm)187.96
Laivan pituus (cm)213.36
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8422409170
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKorkeuseräPituusMax. KorkeusMax. Lataa Dia.Levysoittimen halkaisijaLevylevyn korkeusHinta
VESTIL SWA-48 Puolijoustava käärintäkone, halk. 48 tuumaa. | AG7ZUE SWA-4848 "94.5 "Matala profiili Stretch Wrap Machine89.81 "83.75 "62 "48 "2.38 "€6,507.42
Tarjouspyyntö
VESTIL SWA-50 Puoliautomaattinen Stretch Wrap Machine, 50 tuuman koko | AG7ZUG SWA-5050 "92.38 "Matalaprofiilinen joustava käärintäkone, puoliautomaattinen87.13 "82 "64 "50 "2.06 "€6,381.40
Tarjouspyyntö
VESTIL SWA-70 Puoliautomaattinen Stretch Wrap Machine, 70 tuuman koko | AG7ZUV SWA-7070 "92.38 "Matalaprofiilinen joustava käärintäkone, puoliautomaattinen107.13 "81.88 "84 "70 "2.18 "€10,258.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SWA-48-PMO-käärintäkone, moottorikäyttöisellä mastolla, 4000 Lb. Kapasiteetti
€12,323.58 / yksikkö