Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL SW-KNIFE korkeatiheyksinen muovinen, joustava käärekalvoveitsi, 7 tuumaa x 2 tuumaa, sininen

Varastossa
Tuote: AG7ZXJ Malli: SW-KNIFE

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStretch Wrap -leikkuri
Terän pituus2"
Terän materiaaliTeräs
Värisininen
kahvan pituus5"
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppiSuoraan
Korkeus0.38 "
Veitsi/terä/kaavin tyyppiVeitsi
Pituus7"
Lukittava teräEi
MateriaaliHDPE
MittayksikötJOKA
Terien lukumäärä1
Asemien lukumäärä1
Suositellut terätSW-RB
Suositeltava käyttöStretch Wrap -kalvon leikkaus
Sisäänvedettävä teräEi
Teränvaihtojärjestelmä ilman työkalujaKyllä
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SW-KNIFE korkeatiheyksinen muovinen, joustava käärekalvoveitsi, 7 tuumaa x 2 tuumaa, sininen
€12.71 / yksikkö