Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 21-299 terä puolipyöreä | AF2BYR 6R009

STANLEY 21-299 Terä puolipyöreä

Varastossa
Tuote: AF2BYR Malli: 21-299Ristiviite: 6R009

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtotiedon terä
TyyppiSäännöllinen leikkaus, 10 "pituus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STANLEY 21-291 pyöreä pintaterä | AF2BYP 6R006 21-291€14.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 21-299 Terä puolipyöreä
€8.53 / yksikkö