Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL SW-HAND-BG Ergo-tyylinen kädessä pidettävä joustava kääre

Varastossa
Tuote: AG7ZXE Malli: SW-HAND-BG

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStretch Wrap -annostelija
VäriMusta
Ytimen koko1/2 ", 2", 3 "
Kahva materiaaliVaahtopinnoitettu teräs
Korkeus18.63 "
Pituus10 "
MateriaaliTeräs
Max. Core Dia.3.25 "
Maks. Dia.7"
Max. Rullan korkeus20 "
Max. Stretch Wrap Leveys7"
MittayksikötJOKA
Min. Core Dia.1"
Min. Rullan korkeus12 "
Min. Stretch Wrap Leveys3"
Rulla max. Dia.8"
Leveys3.38 "
Käärien tyyliErgo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)47.63
Laivan pituus (cm)24.45
Laivan leveys (cm)8.57
HS-koodi8205517500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriYtimen kokoKäärien tyyliKorkeusPituusMateriaaliMax. Rullan korkeusHinta
VESTIL SW-HAND-R pyöreä tyyppinen kädessä pidettävä joustava kääre | AG7ZXG SW-HAND-R3.38 "Musta2 ", 3"Pyöristetty15.63 "9.13 "Teräs20 "€100.17
VESTIL SW-HAND-WS Ergo -kahvapeite | AG7ZXH SW-HAND-WS6"Musta, oranssi2 ", 3"-6"36 "Muovi, teräs24 "€352.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SW-HAND-BG Ergo-tyylinen kädessä pidettävä joustava kääre
€114.53 / yksikkö