Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL SW-HAND-WS Ergo -kahvapeite | AG7ZXH

VESTIL SW-HAND-WS Ergo Pitkävartinen Stretch Wrapper

Varastossa
Tuote: AG7ZXH Malli: SW-HAND-WS

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€352.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStretch Wrap -annostelija
VäriMusta, oranssi
Ytimen koko2 ", 3"
Kahva Dia.1-1 / 4 tuumaa
Kahvan tyyppiteleskooppinen
Korkeus6"
Pituus36 "
Alennettu korkeus35-1 / 4 tuumaa
MateriaaliMuovi, teräs
Max. Core Dia.3.25 "
Max. Kahvan pituus48.5 "
Maks. Dia.7"
Max. Rullan korkeus24 "
Max. Stretch Wrap Leveys7"
MittayksikötJOKA
Min. Core Dia.1"
Min. Kahvan pituus35.5 "
Min. Rullan korkeus10 "
Min. Stretch Wrap Leveys3"
Korotettu korkeus48 sisään.
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8467895090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriYtimen kokoKäärien tyyliKorkeusPituusMateriaaliMax. Rullan korkeusHinta
VESTIL SW-HAND-BG Ergo Style -kämmenlaukku | AG7ZXE SW-HAND-BG3.38 "Musta1/2 ", 2", 3 "Ergo18.63 "10 "Teräs20 "€114.53
VESTIL SW-HAND-R pyöreä tyyppinen kädessä pidettävä joustava kääre | AG7ZXG SW-HAND-R3.38 "Musta2 ", 3"Pyöristetty15.63 "9.13 "Teräs20 "€100.17

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SW-HAND-WS Ergo Pitkävartinen Stretch Wrapper
€352.09 / yksikkö