Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL SW-BAR-PT Maalattu W-tuumainen tanko, 34.5 tuuman koko, 1.25 tuuman halkaisija.

Varastossa
Tuote: AG7ZWB Malli: SW-BAR-PT

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinssipalkki
Koko5 lbs.
VäriMusta
Syvyys1.75 "
Korkeus38 "
SisältääMahtuu 4" hihnan leveyteen
Pituus1.75 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
AsennusmenetelmäKuorma-auto asennettu
Kokonaisdia.1 1 / 2 "
Hihnan leveys4"
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)87.63
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
VESTIL SW-BAR Multi Task W -tuumatanko, 34.5 tuuman koko, 1.5 tuuman halkaisija. | AG7ZWA SW-BARHopea€54.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SW-BAR-PT Maalattu W-tuumainen tanko, 34.5 tuuman koko, 1.25 tuuman halkaisija.
€57.06 / yksikkö