DAYTON IEC-lisäsuojat, B-käyrä, ruuvikiinnikkeet


Suodattaa
ILMA @ 125VDC: 10kA , ILMA @ 240 VAC: 7.5kA , ILMA @ 277 VAC: 5kA , ILMA @ 480 VAC: 7.5kA , Käyrän tyyppi: B , Syvyys: 2.91 " , Pituus: 3.21 " , Min. Johdon koko: 14AWG , Asennus: DIN-kisko , Pääteliitäntä: Ruuvikiinnike , Matkan tyyppi: Terminen magneetti
TyyliMalliAC-jänniteluokitusAIR-luokitusAmpeeriaTasajänniteluokitusMaks. Langan kokoNapojen lukumääräLeveysHinta (ei alv)
A
5 ZUW8
277 VAC-50Ei arvioitu2AWG10.71 "€8.75
A
5ZUV9
277 VAC-2Ei arvioitu4AWG10.71 "€60.93
A
5 ZUW0
277 VAC-4Ei arvioitu4AWG10.71 "€49.42
A
5 ZUW4
277 VAC-20Ei arvioitu4AWG10.71 "€38.84
A
5 ZUW1
277 VAC-6Ei arvioitu4AWG10.71 "€42.98
A
5ZUV8
277 VAC-1Ei arvioitu4AWG10.71 "€34.09
A
5 ZUW2
277 VAC-10Ei arvioitu4AWG10.71 "€60.19
B
5ZUU9
480 VAC-50Ei arvioitu2AWG32.13 "€200.89
B
5 ZUY9
480 VAC-40Ei arvioitu2AWG32.13 "€101.93
B
5 ZUY6
480 VAC-20Ei arvioitu4AWG32.13 "€150.53
C
5ZUX1
480 VAC7.5k @ 480 VDC2Ei arvioitu4AWG21.42 "€83.76
C
5ZUX4
480 VAC7.5k @ 480 VDC10Ei arvioitu4AWG21.42 "€103.86
C
5ZUX0
480 VAC7.5k @ 480 VDC1Ei arvioitu4AWG21.42 "€79.34
B
5 ZUY4
480 VAC-10Ei arvioitu4AWG32.13 "€97.03
B
5 ZUY3
480 VAC-6Ei arvioitu4AWG32.13 "€101.67
B
5 ZUY8
480 VAC-32Ei arvioitu2AWG32.13 "€97.03
C
5 ZUY0
480 VAC7.5k @ 480 VDC50Ei arvioitu2AWG21.42 "€132.50
B
5 ZUY7
480 VAC-25Ei arvioitu4AWG32.13 "€101.15
C
5ZDZ2
Ei arvioitu10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC10440 VDC4AWG21.42 "€109.66
A
5ZVG6
Ei arvioitu10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC1220 VDC4AWG10.71 "€72.41
C
5MLA8
Ei arvioitu10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC50440 VDC2AWG21.42 "€202.78
A
5ZVH2
Ei arvioitu10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC20220 VDC4AWG10.71 "€48.81
A
5ZVG9
Ei arvioitu10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC6220 VDC4AWG10.71 "€61.95
A
5ZVH1
Ei arvioitu10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC16220 VDC4AWG10.71 "€70.67
A
5ZVG7
Ei arvioitu10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC2220 VDC4AWG10.71 "€72.41
C
5ZDZ3
Ei arvioitu10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC16440 VDC4AWG21.42 "€108.54
A
5ZVH5
Ei arvioitu10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC40220 VDC2AWG10.71 "€55.76
A
5ZVH4
Ei arvioitu10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC32220 VDC2AWG10.71 "€62.29
C
5ZDZ1
Ei arvioitu10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC6440 VDC4AWG21.42 "€133.34
A
5ZVG8
Ei arvioitu10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC4220 VDC4AWG10.71 "€72.54

IEC-lisäsuojat, B-käyrä, ruuvikiinnikkeet

Daytonin lisäsuojat ovat pienoiskatkaisijoita, jotka tarjoavat lisäsuojaa sähkölaitteissa. Niitä käytetään haaroituspiirisuojauksen yhteydessä, kun ne kytketään ulkoiseen laitteeseen, kuten sulake tai valettu kotelonsuoja. Nämä B-käyrän katkaisijat tarjoavat magneettisen laukaisun välillä 3.2 - 4.8 kertaa nimellisvirta maksimaalisen suojauksen saavuttamiseksi ja niissä on ruuviliitynnän liitännät nopeaan asentamiseen. Näitä lisäsuojaimia on saatavana 1, 2 ja 3 napaisina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?