Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL STRAPB-8 hihna muovilenkillä, 100 kpl per pakkaus | AG7ZRR

VESTIL STRAPB-8 hihna muovilenkillä, 100 kpl per pakkaus

Varastossa
Tuote: AG7ZRR Malli: STRAPB-8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmukkahihna
Murtolujuus100 lbs.
VäriMusta
Syvyys8"
Korkeus45139 "
Koukun materiaaliMuovi
Pituus0.67 ft.
Silmukka tyyliMuovi
MateriaaliPolypropeeni, polyesteri, PVC
MittayksikötKARTONKI
pakkauskoko100
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)0.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi5407100090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusSyvyysKoukun materiaaliPituusSilmukka tyylipakkauskokoLeveysHinta
VESTIL STRAPA-16 hihna teräslenkillä, 25 kpl per pakkaus | AG7ZRQ STRAPA-16125 lbs.16 "Teräs1.3 ft.Teräs251.25 "€185.22
VESTIL STRAPC-8 hihna ilman silmukkaa, 150 kpl per pakkaus | AG7ZRT STRAPC-825 lbs.8"-0.67 ft.-1500.75 "€135.91
VESTIL STRAPD-8 hihna kiinteällä silmukalla, 200 kpl per pakkaus | AG7ZRU STRAPD-825 lbs.8"Kiinteä0.67 ft.Kiinteä2000.5 "€115.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL STRAPB-8 hihna muovilenkillä, 100 kpl per pakkaus
€165.02 / yksikkö