DAYTON Nopeasti asennettavat vaunut


Suodattaa
Pyörän materiaali: Kiinteät teräsrullat tiivistetyillä laakereilla
TyyliMalliSopii palkkilaippaan WKantavuusHinta (ei alv)
A
25K805
2-1 / 2 "- 8"2000 lb€217.70
A
25K807
3 "- 8"6000 lb€422.64
A
25K806
3 "- 8"4000 lb€639.33
A
25K808
4 "- 12"10,000 lb€644.60
A
25K809
6 "- 12"20,000 lb€1,264.06

Nopeasti asennettavat vaunut

Dayton -työntövaunut ovat ihanteellisia kuormien nostamiseen ja kuljettamiseen manuaalisten, sähköisten ja pneumaattisten nostimien avulla. Nämä yksiköt on valmistettu seoshiilestä lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi ja mahdollistavat tehokkaan lastauksen jopa 20000 lb / sykli. Lisäksi ne on integroitu sinetöidyillä tarkkuuslaakereilla huoltovapaalle toiminnalle ja kiinteillä koneistetuilla pyörillä, joissa on käärittävät sivulevyt poikkeuksellisen vierintätilanteen ja putoamisen estämiseksi pyörän rikkoutuessa. Valitse laajasta valikoimasta näitä nopeasti asennettavia vaunuja, joiden kuormitettavuus vaihtelee 2000-20000 lb.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?