Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U48170.025.0087 Koneruuvi litteä 1/4-20 X 7/8 pituus, 50PK | AG2HPP 31JT79

GRAINGER U48170.025.0087 Koneruuvi litteä 1/4-20 x 7/8 pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AG2HPP Malli: U48170.025.0087Ristiviite: 31JT79

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.064 - 0.075 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.442 - 0.477 "
Head TypeTasainen
Pituus7 / 8 "
MateriaaliMessinki
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2736
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7415338050

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U48170.025.0087 Koneruuvi litteä 1/4-20 x 7/8 pituus, 50PK
€35.82 /pakkaus