VESTIL ST-TRUCK-300 Steel Stair Hand Truck, 300 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7ZTC Malli: ST-TRUCK-300

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€329.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPortaiden kiipeily käsiauto
Koko300 lbs.
Värisininen
Syvyys32 "
Käsitrukin käyttötarkoitusYleinen tarkoitus
Korkeus45.75 "
Pituus33 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörien lukumäärä6
Tyyppikilven syvyys17.625 "
Nenälevyn paksuus0.14 "
Tyyppikilven leveys14 1 / 2 "
Pyörien lukumäärä6
Pyörän halkaisija6 1 / 2 "
Pyörän halkaisija6 1 / 2 "
Pyörän tyyppiKova kumi
Pyörän leveys1 3 / 4 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)116.21
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ST-TRUCK-300 Steel Stair Hand Truck, 300 Lb. Kapasiteetti
€329.48 / yksikkö