Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IFM IGS244 sylinterimäinen läheisyysanturi, 10–30 VDC, 400 Hz:n läheisyysanturi, toimintataajuus, 3-johtiminen Pnp | CR4LEH 40KH41

IFM IGS244 sylinterimäinen läheisyysanturi, 10 - 30 VDC, 400 Hz läheisyysanturin toimintataajuus, 3 johdin Pnp

Varastossa
Tuote: CR4LEH Malli: IGS244Ristiviite: 40KH41

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€58.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimäinen läheisyysanturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0922
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
IFM IIS229 sylinterimäinen läheisyysanturi, 10–30 VDC, 100 Hz:n läheisyysanturi, toimintataajuus, 3-johtiminen Npn | CR4LCK 40KH34 IIS229Sylinterimäinen läheisyysanturi€91.15
IFM IIS244 sylinterimäinen läheisyysanturi, 10–30 VDC, 100 Hz:n läheisyysanturi, toimintataajuus, 3-johtiminen Npn | CR4LCL 40KH82 IIS244Sylinterimäinen läheisyysanturi€120.78
IFM IIS228 sylinterimäinen läheisyysanturi, 10–30 VDC, 100 Hz:n läheisyysanturi, toimintataajuus, 3-johtiminen Npn | CR4LCM 40KH30 IIS228Sylinterimäinen läheisyysanturi€88.12
IFM IIS248 sylinterimäinen läheisyysanturi, 10–30 VDC, 100 Hz:n läheisyysanturi, toimintataajuus, 3-johtiminen Npn | CR4LCN 40KH68 IIS248Sylinterimäinen läheisyysanturi€121.97
IFM IIS235 sylinterimäinen läheisyysanturi, 10–30 VDC, 100 Hz:n läheisyysanturi, toimintataajuus, 3-johtiminen Npn | CR4LCP 40KH32 IIS235Sylinterimäinen läheisyysanturi€108.52
IFM IIS237 sylinterimäinen läheisyysanturi, 10–30 VDC, 100 Hz:n läheisyysanturi, toimintataajuus, 3-johtiminen Npn | CR4LCQ 40KH36 IIS237Sylinterimäinen läheisyysanturi€105.08
IFM IIS249 sylinterimäinen läheisyysanturi, 10–30 VDC, 100 Hz:n läheisyysanturi, toimintataajuus, 3-johtiminen Npn | CR4LCR 40KH72 IIS249Sylinterimäinen läheisyysanturi€121.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IFM IGS244 sylinterimäinen läheisyysanturi, 10 - 30 VDC, 400 Hz läheisyysanturin toimintataajuus, 3 johdin Pnp
€58.50 / yksikkö