VESTIL SSH-7939-80 Tupakointiaseman bussipysäkki AG7ZMT 9PLM9

VESTIL SSH-7939-80 Tupakointisuojan bussipysäkki

Varastossa
Tuote: AG7ZMT Malli: SSH-7939-80Ristiviite: 9PLM9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,317.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTupakointi
alue25.77 sq ft.
Takakorkeus79 3 / 16 "
VäriHopea
Syvyys49 1 / 3 "
KehysmateriaaliTeräs
Etukorkeus83 15 / 16 "
Korkeus83 1 / 2 "
Sisäkorkeus77.187 "
Sisäpituus37.5 "
Sisäleveys69.75 "
Pituus49 1 / 3 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Henkilökapasiteetti3 ja 4
Katon materiaaliAallotettu polykarbonaatti
Kattopiikki0.5627:12
Katon tyylivinot
Katon tyyppiAallotettu polykarbonaatti
Sivupaneelin materiaaliPuolikirkas polykarbonaatti
Käyttökorkeus77 9 / 16 "
Käyttökelpoinen pituus37 1 / 2 "
Käytettävä leveys69 3 / 4 "
UV-suojaKyllä
Seinän viimeistelyPuolikirkas
Seinämateriaalipolykarbonaatti
Leveys75 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108.9
Laivan korkeus (cm)212.25
Laivan pituus (cm)193.68
Laivan leveys (cm)125.25
HS-koodi9406008030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SSH-7939-80 Tupakointisuojan bussipysäkki
€3,317.39 / yksikkö