EATON Danfoss H430 -sarjan kumiset hydrauliset spiraaliletkut


Eaton Danfoss H430 -sarjan kumihydraulikierreletkuja käytetään öljy- ja vesipohjaisten nesteiden kanssa siirtämään ne hydraulijärjestelmän eri komponenttien välillä.

Suodattaa
Kansiomateriaali: Synteettinen kumi , Vahvistus: (4) Spiraaliteräslevyt , Turvallisuus tekijä: 4:1 , Temp. Alue: -40 - 260 astetta , Putken materiaali: Synteettinen kumi , Tyyppi: kutistettu
TyyliMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeKäyttöpaineHinta (ei alv)
A
H43006-100
063 / 8 "100ft.51 / 64 "2-1 / 2 "6500 PSI€3,536.16
A
H43008-100
081 / 2 "100ft.59 / 64 "3-1 / 2 "6000 psi€2,917.37
A
H43012-150
123 / 4 "150ft.1-3 / 16 "4-3 / 4 "5500 PSI€5,917.79
A
H43012-100
123 / 4 "100ft.1-3 / 16 "4-3 / 4 "5500 PSI€3,945.20
A
H43016-150
161"150ft.1-31 / 64 "6"5100 PSI€6,540.70
A
H43016-100
161"100ft.1-31 / 64 "6"5100 PSI€4,360.52
A
H43020-150
201-1 / 4 "150ft.1-53 / 64 "8-1 / 4 "4500 PSI-
Tarjouspyyntö
A
H43020-100
201-1 / 4 "100ft.1-53 / 64 "8-1 / 4 "4500 PSI€8,149.96
A
H43024-100
241-1 / 2 "100ft.2-3 / 16 "10 "4000 psi€10,036.03
A
H43024-150
241-1 / 2 "150ft.2-3 / 16 "10 "4000 psi€15,054.01

Ominaisuudet

  • Niissä on 4 spiraalirakennetta rakenteen jäykkyyden ja minimaalisen vuodon takaamiseksi.
  • Näissä punotuissa letkuissa on synteettinen kumiputki ja kansi, jotka estävät korroosiota paljailla pinnoilla.
  • Ne on vahvistettu langalla joustavuuden lisäämiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • ABS
  • DNV
  • USCG
  • MSHA
  • SAE 100R12
  • EN856 4SP
  • EN856 Tyyppi R12

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Eaton Danfoss H430 -sarjan kumisten hydraulisten kierreletkujen käyttölämpötilaluokitus?

-40 - 260 astetta F.

Mikä on näiden Eaton-letkujen impulssisyklin käyttöikä?

500000 XNUMX jaksoa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?