Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUSKY I4006 Lavahyllyseinän välilevy 6l x 3-1/4l x 1-5/8h | AB2AJB 1KBE8

HUSKY I4006 Lavahyllyn seinävälike 6l x 3-1/4v x 1-5/8h

Varastossa
Tuote: AB2AJB Malli: I4006Ristiviite: 1KBE8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeardrop-kuormalavatelineen seinäteline
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus1.625 "
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys3.25 "
Kokonaiskorkeus1.625 "
kokonaisleveys6"
jänneväli6"
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5535
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituuskokonaisleveysjänneväliHinta
HUSKY I4008 Lavahyllyseinän välilevy 8l x 3-1/4l x 1-5/8h | AB2AJC 1KBE9 I40088"8"8"€31.83
HUSKY I4012 Lavatelineen seinävälike 12 x 3-1/4 x 1-5/8 | AB2AJD 1KBF1 I401212 "12 "12 "€33.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSKY I4006 Lavahyllyn seinävälike 6l x 3-1/4v x 1-5/8h
€17.61 / yksikkö