VESTIL SSEAL-58 teräsvannetiivisteet, 5/8 tuuman koko | AG7ZMP

VESTIL SSEAL-58 teräsvannetiivisteet, 5/8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AG7ZMP Malli: SSEAL-58

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€420.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnatiiviste
VäriHopea
Korkeus1 / 4 "
Pituus1"
MateriaaliTeräs
MittayksikötPAKETTI
pakkauskoko1000
Seal Dia.5 / 8 "
Leveys3 / 8 "
Toimii yhdessäSTRAP-VH, HIHNA-P2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)0.95
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSeal Dia.LeveysHinta
VESTIL SSEAL-12 teräsvannetiivisteet, 1/2 tuuman koko | AG7ZMM VAIHE-121 / 2 "1 / 2 "€100.02
VESTIL SSEAL-34 teräsvannetiivisteet, 3/4 tuuman koko | AG7ZMN VAIHE-343 / 4 "3 / 8 "€138.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SSEAL-58 teräsvannetiivisteet, 5/8 tuuman koko
€420.80 / yksikkö