Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL SSEAL-12 teräsvannetiivisteet, 1/2 tuuman koko | AG7ZMM

VESTIL SSEAL-12 teräsvannetiivisteet, 1/2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AG7ZMM Malli: SSEAL-12

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnatiiviste
VäriHopea
Korkeus1 / 4 "
Pituus1"
MateriaaliTeräs
MittayksikötPAKETTI
pakkauskoko1000
Seal Dia.1 / 2 "
Leveys1 / 2 "
Toimii yhdessäSTRAP-VH, HIHNA-P2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSeal Dia.LeveysHinta
VESTIL SSEAL-34 teräsvannetiivisteet, 3/4 tuuman koko | AG7ZMN VAIHE-343 / 4 "3 / 8 "€138.83
VESTIL SSEAL-58 teräsvannetiivisteet, 5/8 tuuman koko | AG7ZMP VAIHE-585 / 8 "3 / 8 "€420.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SSEAL-12 teräsvannetiivisteet, 1/2 tuuman koko
€100.02 / yksikkö