VESTIL SRC/FRC-kiskokiila lippukiskon kiipeillä, 30 tuuman pitkä ketju, keltainen, teräs

Varastossa
Tuote: AG7ZJB Malli: SRC/FRC

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€286.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRata-auton pyöräkiila ja lippu
Ketjun pituus30 "
VäriKeltainen
Lipun kahvan pituus36 "
Lippu laskettu14 1 / 4 "
Lippu nostettu29 "
Kahva mukanaKyllä
kahvan pituus9 11 / 16 "
VetimetKyllä
Korkeus20.125 "
Pituus44 "
MateriaaliPronssi
RakennusmateriaaliTeräs
Pyöräkiitojen lukumäärä2
Kokonaissyvyys44 "
Kokonaiskorkeus20.13 "
kokonaisleveys40.06 "
Pyöräkiilan liitäntäKiristystangon kokoonpano
Pyörän kiilan korkeus3 13 / 16 "
Pyörän kiilan pituus7 1 / 2 "
Pyörän kiilan käyttöMonikäyttöinen
Pyörän kiilan paino21 lbs.
Pyörän kiilan leveys3 15 / 16 "
Leveys40.0625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)51.12
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)103.19
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliHinta
VESTIL SRC/SRC yksikiskokiila, 30 tuuman ketju, keltainen, teräs | AG7ZJC SRC / SRC---KeltainenPronssi€226.15
VESTIL SRC-1 Yksikiskokiila, 7.5 tuuman leveys, keltainen, teräs | AG7ZJD SRC-1---KeltainenPronssi€117.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SRC/FRC-kiskokiila lippukiskon kiipeillä, 30 tuuman pitkä ketju, keltainen, teräs
€286.19 / yksikkö