VESTIL SRC/SRC yksikiskokiila, 30 tuuman ketju, keltainen, teräs

Varastossa
Tuote: AG7ZJC Malli: SRC/SRC

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€226.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRata-auton pyöräkiila
Ketjun pituus30 "
VäriKeltainen
Kahva mukanaKyllä
kahvan pituus9 11 / 16 "
VetimetKyllä
Korkeus3.8125 "
Pituus12.75 "
MateriaaliPronssi
RakennusmateriaaliTeräs
Pyöräkiitojen lukumäärä2
Kokonaissyvyys12.75 "
Kokonaiskorkeus3.81 "
kokonaisleveys41.5 "
Pyöräkiilan liitäntäKetju
Pyörän kiilan korkeus3 13 / 16 "
Pyörän kiilan pituus7 1 / 2 "
Pyörän kiilan käyttöMonikäyttöinen
Pyörän kiilan paino16 lbs.
Pyörän kiilan leveys3 15 / 16 "
Leveys41.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)9.68
Laivan pituus (cm)32.39
Laivan leveys (cm)105.41
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliHinta
VESTIL SRC/FRC kiskokiila, jossa lippukiskon kiila, 30 tuumaa pitkä ketju, keltainen, teräs | AG7ZJB SRC / FRC---KeltainenPronssi€286.19
VESTIL SRC-1 Yksikiskokiila, 7.5 tuuman leveys, keltainen, teräs | AG7ZJD SRC-1---KeltainenPronssi€117.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SRC/SRC yksikiskokiila, 30 tuuman ketju, keltainen, teräs
€226.15 / yksikkö