Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL SRC-1 yksikiskokiila, 7.5 tuuman leveys, keltainen, teräs

Varastossa
Tuote: AG7ZJD Malli: SRC-1
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
€117.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRata-auton pyöräkiila
VäriKeltainen
Kahva mukanaKyllä
kahvan pituus9 11 / 16 "
VetimetKyllä
Korkeus3.8125 "
Pituus12.75 "
MateriaaliPronssi
RakennusmateriaaliTeräs
Pyöräkiitojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys12.75 "
Kokonaiskorkeus3.81 "
kokonaisleveys7.5 "
Pyöräkiilan liitäntäEi eristetty
Pyörän kiilan korkeus3 13 / 16 "
Pyörän kiilan pituus7 1 / 2 "
Pyörän kiilan käyttöMonikäyttöinen
Pyörän kiilan paino8 lbs.
Pyörän kiilan leveys3 15 / 16 "
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)9.68
Laivan pituus (cm)32.39
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliHinta
VESTIL SRC/FRC kiskokiila, jossa lippukiskon kiila, 30 tuumaa pitkä ketju, keltainen, teräs | AG7ZJB SRC / FRC---KeltainenPronssi€286.19
VESTIL SRC/SRC yksikiskokiila, 30 tuuman ketju, keltainen, teräs | AG7ZJC SRC / SRC---KeltainenPronssi€226.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SRC-1 yksikiskokiila, 7.5 tuuman leveys, keltainen, teräs
€117.24 / yksikkö