VESTIL SRBC-1 Spill Pallet, pystysuora 600 Lb. Kapasiteetti, 34 x 34 x 40 tuumaa koko | AG7ZHW

VESTIL SRBC-1 Spill Pallet, pystysuora 600 Lb. Kapasiteetti, 34 x 34 x 40 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7ZHW Malli: SRBC-1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,197.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuvuoto alustan kori
hyväksyy55 gallonan terästynnyrit
Koko600 lbs.
Pyörän kokoonpano(2) Jäykkä (2) Kääntyvä lukolla
Pyörä Dia.4"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän halkaisija.4"
Pyörän leveys2"
Värisininen
RumpumateriaaliTeräs
Rummun suuntausPystysuora
Rumpukoko55 gal.
Korkeus40 "
Pituus34 "
Kantavuus600 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Rummujen määrä1
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus34 "
kokonaisleveys34 "
Tilavuus66 gal.
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 135
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriRummun suuntausKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL SRBC-2 Spill Pallet, pystysuora 1200 Lb. Kapasiteetti, 54 x 34 x 40 tuumaa koko | AG7ZHX SRBC-2sininenPystysuora40 "34 "54 "€3,852.91
VESTIL SRBC-HR-YL Roiskelava, Vaaka, 1200 Lb. Kapasiteetti, 30 x 52 x 60 tuuman koko, keltainen | AG7ZHZ SRBC-HR-YLKeltainenVaakasuora42 "58 "30 3 / 4 "€1,574.79
VESTIL SRBC-YL-2 Spill Pallet, pystysuora, 1200 Lb. Kapasiteetti, 54 x 34 x 40 tuuman koko, keltainen | AG7ZJA SRBC-YL-2KeltainenPystysuora42 "52 1 / 4 "31 "€1,616.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SRBC-1 Spill Pallet, pystysuora 600 Lb. Kapasiteetti, 34 x 34 x 40 tuumaa
€3,197.06 / yksikkö