BRADY Putkimerkintä, jätevesi


Suodattaa
Telan pituus: 30ft.
TyyliMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta (ei alv)
A
4152-B
-Keltainen1-1/2 to 2-3/8"-Mustanapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€11.46
B
4153-D
-Vihreä4 - 6 "-Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€23.45
A
4152-
-Keltainen3/4 to 1-3/8"-Mustanapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€8.37
C
4153-H
-Vihreä10 - 15 "-ValkoinenHihna-Painettu muovilevy€53.29
B
4153-
-Vihreä3/4 to 1-3/8"-Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€8.47
D
4152-F
-Keltainen6 - 7-7 / 8 "-MustaHihna-Painettu muovilevy€23.52
C
4153-F
-Vihreä6 - 7-7 / 8 "-ValkoinenHihna-Painettu muovilevy€23.52
B
4153 -C
-Vihreä2-1/2 to 3-7/8"-Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€20.70
B
4153-B
-Vihreä1-1/2 to 2-3/8"-Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€11.56
A
4152-D
-Keltainen4 - 6 "-Mustanapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€22.39
A
4152 -C
-Keltainen2-1/2 to 3-7/8"-Mustanapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€20.70
E
7302-3C
2.75 "Keltainen3/4 "ja pienempi2.25 "MustaItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€0.56
F
7301-3C
2.75 "Vihreä3/4 "ja pienempi2.25 "ValkoinenItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€0.56
G
7302-4
7"Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "MustaItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€0.56
H
7301-4
7"Vihreä3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€0.56
I
5784-I
8"Keltainen1-1/2 to 2-3/8"9"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€22.48
J
20480
8"Vihreä-1"ValkoinenItseliimautuva25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo€40.46
K
41586
8"Keltainen-8"Mustanapsauttaa-Paineherkkä vinyyli€172.08
I
5784-O-
8"Keltainen1/2 to 1-3/8"5"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.68
L
109865
8"VihreäLeikkaa kokoon30ft.ValkoinenItseliimautuva65Paineherkkä vinyyli€182.96
J
73941
12 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"2"ValkoinenItseliimautuva25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo€64.48
L
109866
12 "VihreäLeikkaa kokoon30ft.ValkoinenItseliimautuva65Paineherkkä vinyyli€199.38
K
15576
12 "Keltainen-12 "Mustanapsauttaa-Paineherkkä vinyyli€166.45
I
II-5784
12 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€24.19
M
7302-1
14 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€0.56
N
7301-1
14 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€18.88
O
7302-1 HV
24 "Keltainen8 "ja suurempi4"MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€23.81
P
5784-HPHV
32 "Keltainen8 "ja suurempi4.25 "MustaHihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä€42.45

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?