VESTIL SRBC-YL-2 Spill Pallet, pystysuora, 1200 Lb. Kapasiteetti, 54 x 34 x 40 tuuman koko, keltainen | AG7ZJA

VESTIL SRBC-YL-2 Spill Pallet, pystysuora, 1200 Lb. Kapasiteetti, 54 x 34 x 40 tuumaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AG7ZJA Malli: SRBC-YL-2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,616.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuvuoto alustan kori
hyväksyy55 gallonan terästynnyrit
Koko1,200 lbs.
Pyörän kokoonpano(2) Jäykkä (2) Kääntyvä lukolla
Pyörä Dia.4"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän halkaisija.4"
Pyörän leveys2"
VäriKeltainen
RumpumateriaaliTeräs
Rummun suuntausPystysuora
Rumpukoko55 gal.
Korkeus42 "
Pituus52 1 / 4 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Rummujen määrä2
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus52 1 / 4 "
kokonaisleveys31 "
Irrotettava ritiläKyllä
Tilavuus43 gal.
Pyörän materiaalipolyuretaani
Leveys31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 123.3
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)132.72
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriRummun suuntausKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL SRBC-1 Spill Pallet, pystysuora 600 Lb. Kapasiteetti, 34 x 34 x 40 tuumaa koko | AG7ZHW SRBC-1sininenPystysuora40 "34 "34 "€3,197.06
VESTIL SRBC-2 Spill Pallet, pystysuora 1200 Lb. Kapasiteetti, 54 x 34 x 40 tuumaa koko | AG7ZHX SRBC-2sininenPystysuora40 "34 "54 "€3,852.91
VESTIL SRBC-HR-YL Roiskelava, Vaaka, 1200 Lb. Kapasiteetti, 30 x 52 x 60 tuuman koko, keltainen | AG7ZHZ SRBC-HR-YLKeltainenVaakasuora42 "58 "30 3 / 4 "€1,574.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SRBC-YL-2 Spill Pallet, pystysuora, 1200 Lb. Kapasiteetti, 54 x 34 x 40 tuumaa, keltainen
€1,616.43 / yksikkö