VESTIL SQ-96-TB-HWR Turvakaide, Hardware, Jalkalaudalla, 96 tuuman koko | CE4QXU

VESTIL SQ-96-TB-HWR turvakaide, laitteisto, jalkalaudalla, koko 96 tuumaa

Tuote: CE4QXU Malli: SQ-96-TB-HWR
€585.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaide
Säädettävä pituusEi
Säädettävä leveysEi
Ankkuripultin koko3 "x 3/8"
VäriKeltainen
Syvyys98.5 "
Korkeus42 "
Mukana asennuslaitteistoKyllä
lukituksestaEi
Pituus98.5 "
MateriaaliTeräs
Keskikaiteen korkeus21.19 "
Ankkuripultin lukumäärä8
Pultinreikien lukumäärä8
Rail Dia.1.5 "
HeijastavaEi
Osion tyyliJäykkä jalkalaudalla
Neliömäinen putki OD1 1 / 2 "
Varvaslaudan korkeus4"
Käyttökelpoinen pituus96 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMukana asennuslaitteistoPituusPultinreikien lukumääräKäyttökelpoinen pituusHinta
VESTIL SQ-108-TB Turvakaide, jalkalaudalla, 108 tuuman koko | AG7ZHF SQ-108-TBEi110.5 "12108 "€667.06
Tarjouspyyntö
VESTIL SQ-120-TB turvakaide, jalkalaudalla, 120 tuuman koko | AG7ZHH SQ-120-TBEi122.5 "12120 "€731.56
Tarjouspyyntö
VESTIL SQ-48-TB Turvakaide, jalkalaudalla, 48 tuuman koko | AG7ZHK SQ-48-TBEi50.5 "848 "€314.83
VESTIL SQ-60-TB teräksinen turvakaide, jalkalaudalla, 60 tuuman koko | AG7ZHM SQ-60-TBEi62.5 "860 "€395.11
VESTIL SQ-72-TB teräksinen turvakaide, jalkalaudalla, 72 tuuman koko | AG7ZHP SQ-72-TBEi74.5 "872 "€439.45
Tarjouspyyntö
VESTIL SQ-84-TB teräksinen turvakaide, jalkalaudalla, 84 tuuman koko | AG7ZHR SQ-84-TBEi86.5 "884 "€519.73
Tarjouspyyntö
VESTIL SQ-96-TB teräksinen turvakaide, jalkalaudalla, 96 tuuman koko | AG7ZHU SQ-96-TBEi98.5 "896 "€585.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SQ-96-TB-HWR turvakaide, laitteisto, jalkalaudalla, koko 96 tuumaa
€585.42 / yksikkö