VESTIL SPR-120-W Valkoinen Puolipysyvä kaide/kaide

Tuote: AG7ZFQ Malli: SPR-120-W
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€264.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEstejärjestelmä
Säädettävä pituusEi
Säädettävä leveysEi
VäriValkoinen
Korkeus42 "
Mukana asennuslaitteistoKyllä
lukituksestaEi
Pituus2"
MateriaaliTeräs
Max. Pituus2"
Max. Leveys120 "
MittayksikötJOKA
Asennuspituus5"
Asennusleveys3"
Postikorkeus38 "
Viestin pituus4"
Pylvään leveys4"
Rail Dia.2"
HeijastavaEi
Leveys120 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.85
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)304.8
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräMax. PituusHinta
VESTIL SPR-120-Y Keltainen Puolipysyvä este / kaide | AG7ZFR SPR-120-YKeltainenEstejärjestelmä2"€253.41
Tarjouspyyntö
VESTIL SPR-POST-W Puolipysyvä estetolppa, valkoinen | AG7ZFV SPR-POST-WValkoinenChannelizer-viesti10 "€171.68
VESTIL SPR-POST-Y Puolipysyvä estetolppa, keltainen | AG7ZFW SPR-POST-YKeltainenChannelizer-viesti10 "€171.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SPR-120-W Valkoinen Puolipysyvä kaide/kaide
€264.81 / yksikkö